Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Hublot LED Performance 300 IK10 - Noir - Polycarbonate résistant aux UV - 15W - 1400lm - 90lm/W - 3000K - 50000h - Classe II - 308x70mm - IP65 - Excellente résistance aux chocs - Cache et casquette en option - Garantie 5 ans
Hublot robuste pour mur et plafond IP65. Caractéristiques produit: Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement :
-20 ... +40 °C. Avantages produits: Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Zones publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Compatible IFTTT
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Facteur de puissance (cos phi)
Puissance du système
Adapté à un montage au plafond
Température de couleur
Appareil de commande échangeable
Courant nominal
Angle de rayonnement ajustable
Adapté à un montage en saillie
Réglage des lumens
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Température de couleur réglable
Appareillage fourni
Variation DALI-2
Adapté à un montage encastré
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre de lampes/modules
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Compatible avec Google Assistant
Source Incluse
Compatible avec Apple HomeKit
Tension nominale
Commande via Bluetooth
IK
Variation DSI
Matériau de la verrine
Élément de distribution de lumière
Émission de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation Zigbee
Montage en ligne continue possible
Variation Touch and Dim
Type
Variation RF
Matière
Variation programmable
Hauteur/Profondeur
Variation par coupure de début de phase
Longueur
Variation par coupure de fin de phase
Nbre de pôles
Variation modulation de tension secteur
Adapté pour le montage suspendu
Variation système propriétaire constructeur
Avec détecteur crépusculaire
Variation par potentiomètre (intégré)
Montage mural
Variation DMX
IRC
Variation DALI
Appareil
Variation 1-10V
finition du paralume
Variation 0-10V
Avec détecteur de mouvement
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de tension
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Couleur du boîtier
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de connexion
Type de câblage
Diamètre
Classe électrique